{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Farve | blå; sort; sølvfarvet | |
| Indvendige mål, bredde | 275 mm; 275 mm | |
| Indvendige mål, højde | 185 mm; 185 mm | |
| Indvendige mål, dybde | 435 mm; 435 mm | |
| Antal, rum | 6 | |
| Antal lukninger | 2 | |
| Rulletype | fast hjul | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 2 stk. | |
| Brugsområde | Kufferter | |
| Produkttype | kuffert | |
| Egenskab | Egnet til flytransport; slagfast | |
| Udstyr | indstiksrum; rum; holder til vendeskærsplatter; Bæregreb | |
| Lukning | spændelås | |
| Materiale | aluminium; kunststof | |
| Bæreevne, maks. | 35 kg | |
| Vægt | 8,3 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 692835 | |
| EAN/GTIN | 4045197806239 | |
| Producentnummer | 692835 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |