{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | aluminiu; plastic | |
| Capacitate portantă max. | 35 kg | |
| Adâncime internă | 435 mm | |
| Dimensiune interioară l | 275 mm | |
| Dimensiune interioară H | 185 mm | |
| Greutate | 8,3 kg | |
| Caracteristici | aprobat pentru zbor; Rezistent la impact | |
| Echipament | Buzunar; Rafturi; Suport de prindere; Mâner | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Culoarea | albastru; negru; argintiu | |
| Număr, Rafturi | 6 | |
| Tipul de rolă | role fixe | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr total roți/role | 2 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Serviete | |
| Tip produs | serviete | |
| Dimensiune exterioară l | 405 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 270 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 540 mm | |
| Închidere | Blocare cu tensiune | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 692835 | |
| EAN / GTIN | 4045197806239 | |
| Număr producător | 692835 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |