Servisní kufr na nářadí s miskou na dno a nástrojovými tabulemi s odnímatelnou pojízdnou jednotkou

Artiklové číslo: 692835
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hliník; plast
Nosnost max. 35 kg
Vnitřní rozměr hloubka 435 mm
Vnitřní rozměr šířka 275 mm
Vnitřní rozměr výška 185 mm
Hmotnost 8,3 kg
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu
Vybavení Zasouvací přihrádka; Přihrádky; Držák; Držadlo pro přenášení
Počet uzávěrů 2
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barva Modrá; Černá; Stříbrná
Počet, Přihrádky 6
Typ válečků pevné kolečko
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Rozsah použití Kufříky
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 405 mm
Vnější rozměr – výška 270 mm
Vnější rozměr – hloubka 540 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692835
EAN / GTIN 4045197806239
Číslo výrobce 692835
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skořepiny kufru z polykarbonátu jsou vyrobeny vstřikováním. Přednosti polykarbonátu spočívají ve vysoké rázové houževnatosti, pevnosti, tuhosti a tvrdosti v širokém rozmezí teplot. Hliníkový rám s plastovými rohovými nárazníky, integrovaným číselným zámkem a aretací víka kufříku.
Vnitřní výbava pro vnitřní rozměr výšky 185 mm:
1 miska na dno včetně krycí desky s 12 dvojitými elastickými oky. 2 příčná dělení, 6 dělicích můstků a 10 nasazovacích boxů v misce na dno. 1 nástrojová tabule s 9 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje na přední a zadní straně. 1 nástrojová tabule s 6 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje na přední a zadní straně.
S odnímatelnou pojízdnou jednotkou, 4násobným teleskopickým výsuvem a s kolečky uloženými na kuličkových ložiskách. Vyklápěcí pojízdná jednotka se 3 dodatečnými přihrádkami.