Serwisowa walizka narzędziowa z pojemnikiem i panelami narzędziowymi ze zdejmowanym podwoziem

Nr art.: 692835
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 35 kg
Głębokość wewnętrzna 435 mm
Szerokość wewnętrzna 275 mm
Wysokość wewnętrzna 185 mm
Masa 8,3 kg
Właściwości zdatny do lotu; Odporność na uderzenia
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Liczba zamknięć 2
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Liczba, Półki 6
Typ rolek koło stałe
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Zakres zastosowania Walizka
Rodzaj produktu walizka
Szerokość zewnętrzna 405 mm
Wysokość zewnętrzna 270 mm
Głębokość zewnętrzna 540 mm
Zapięcie Zacisk
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692835
EAN / GTIN 4045197806239
Numer producenta 692835
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Poliwęglanowe skorupy walizki wykonane na wtryskarce. Zaletą poliwęglanu jest wysoka udarność, wytrzymałość, sztywność i twardość w szerokim zakresie temperatur. Rama aluminiowa z narożami z tworzyw sztucznych, zintegrowany zamek szyfrowy i blokada pokrywy.
Wyposażenie wewnętrzne do wymiarów wewnętrznych wysokości 185 mm:
1 pojemnik dolny wraz z półką wierzchnią z 12 podwójnymi elastycznymi paskami. 2 podziałki poprzeczne, 6 kładek oddzielających i 10 wkładek. 1 tablica narzędziowa z 9 przegródkami wsuwanymi tekstylnymi i uchwytami na narzędzia na przedniej i tylnej stronie. 1 tablica narzędziowa z 6 przegródkami wsuwanymi tekstylnymi i uchwytami na narzędzia na stronie przedniej i tylnej.
Ze zdejmowanym podwoziem, poczwórny wysuw teleskopowy z kółkami z łożyskami kulowymi. Podwozie otwierane z 3 dodatkowymi schowkami na wyposażenie.