{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Charge admissible max. | 35 kg | |
| Dim. int., P | 435 mm | |
| Dim. int., l | 275 mm | |
| Dim. int., H | 185 mm | |
| Poids | 8,3 kg | |
| Propriété | apte au transport aérien; antichocs | |
| Equipement | compartiment souple; casiers; Porte-outils; Poignée | |
| Nombre de fermetures | 2 | |
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Couleur | bleu; noir; argent | |
| Nombre, casiers | 6 | |
| Type de roulette | roulettes fixes | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Domaine d’utilisation | Coffret | |
| Type de produit | coffret/valise | |
| Largeur extérieure | 405 mm | |
| Hauteur extérieure | 270 mm | |
| Profondeur extérieure | 540 mm | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture de serrage | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 692835 | |
| EAN / GTIN | 4045197806239 | |
| Réf. fabricant | 692835 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |