Szervíz szerszámkoffer aljrésszel és szerszámbetéttel Levehető kerekekkel

Cikkszám: 692835
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PC
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek; Tartó
  • Koffer terhelhetőség: 35
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag PC
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek; Tartó
Koffer terhelhetőség 35 kg
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
Belső méret hossz 435 mm
Belső méret szélesség 275 mm
Belső méret magasság 185 mm
Súly 8,3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692835
EAN / GTIN 4045197806239

Leírás

Kivitel:

A polikarbonát kofferhéj fröccsöntött eljárással készül. A polikarbonát előnyeit a nagy ütésállóság, szilárdság, merevség és keménység jelenti széles hőmérséklet tartományban. Alumínium keret műanyag ütésálló sarkokkal, integrált számzárral és kofferfedél reteszeléssel.
Belső felszereltség 185 mm belső magassághoz:
1 aljrész inkluzív takarólap 12 rugalmas dupla füllel. 2 keresztirányú felosztó, 6 elválasztó és 10 kivehető doboz az aljrészben. 1 szerszámbetét 9 textil füllel és szerszámtartóval az elülső- és hátoldalon. 1 szerszámbetét 6 textil füllel és szerszámtartóval az elülső- és hátoldalon.
Levehető futóművel, 4 fokozatú teleszkópos fogantyúval és golyóscsapágyazott kerekekkel. Felhajtható futómű 3 további tárolórekesszel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek