{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Beskrevet del | Schultergurte; Seitentaschen; Schultergurte; Seitentaschen; Hauptkoerper | |
| Producentbetegnelse | Modular X18 | |
| Farve | rød; sort | |
| Antal, rum | 37 | |
| Produkttype | Rygsæk | |
| Egenskab | slagfast; Vandtæt | |
| Udstyr | sløjfer til stropper; rum; rum til bærbar computer; Bæregreb | |
| Lukning | Lynlås | |
| Udvendige mål, bredde | 350 mm | |
| Udvendige mål, højde | 500 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 250 mm | |
| Materiale | Polyester; kunststof | |
| Bæreevne, maks. | 15 kg | |
| Vægt | 2,9 kg | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 692245 1 | |
| EAN/GTIN | 4003773089056 | |
| Producentnummer | 00 21 50 LE | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |