{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Mochila
|
|
| Material |
Poliéster; plástico
|
|
| Medida exterior anchura |
350 mm
|
|
| Medida exterior altura |
500 mm
|
|
| Medida exterior profundidad |
250 mm
|
|
| Peso |
2,9 kg
|
|
| Cierre |
Cremallera
|
|
| Equipamiento |
Lazos de cinta; Compartimentos; Compartimento para portátil; Asa de transporte
|
|
| Capacidad de carga máx. |
15 kg
|
|
| Color, negro |
Negro intenso
|
|
| Color, rojo |
Rojo señales
|
|
| Pieza descrita, Negro intenso |
Hauptkörper
|
|
| Pieza descrita, Rojo señales |
Schultergurte; Seitentaschen
|
|
| Denominación del fabricante |
Modular X18
|
|
| Color |
rojo; negro
|
|
| Cantidad, Compartimentos |
37
|
|
| Propiedad |
Resistente a los golpes; estanco al agua
|
|
| Móvil |
no
|
| Número de artículo | 692245 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773089056 | |
| Número del fabricante | 00 21 50 LE | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |