Textilverktygsryggsäck Modular X18 1

Art-nr: 692245 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Modulär X18
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 350 mm
yttermått djup 250 mm
yttermått höjd 500 mm
maximal bärförmåga 15 kg
vikt 2,9 kg
Antal sidofickor 2
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692245 1
EAN/GTIN 4003773089056
Tillverkarens nummer 00 21 50 LE

Benämning

Utförande:

  • Praktisk och bekväm: Helt uppfällbar framsida, uttagbar verktygstavla och ergonomisk ryggstoppning.
  • Individuell: Optimal flexibilitet genom innovativa FIDLOCK®-adaptrar och MOLLE-remmar.
  • Redo för alla utmaningar: Med två separata innerfack för verktyg, mätinstrument, dator eller surfplatta.

Motståndskraftigt tyg av hållbara återvunna syntetfibrer : Strilvattentätt och lätt att rengöra. Vattentätt bottenskal av slagtålig plast för stabil uppställning i öppet och stängt tillstånd, 6 cm högt. Invändigt 1 och utvändigt 4 MOLLE remmar förfastsättning av godtyckliga adaptrar, karbinhakar, tillbehör allt efter behov. Snabba FIDLOCK®-kopplingar via ett magnetlås kan bröstrem och modulbrickor fästas eller lossas i en handvändning.
Med totalt 21 hållarflikar och 37 fickor, några med blixtlås, som är låsbara. Dessutom, med väskskal och rem för fixering vid teleskopiska handtag på verktygsväskor. Testad lastförmåga : upp till 15 kg verktygsvikt. Stora verktygstavla i framdelen som kan fixeras i olika lägen.

Material:

Av motståndskraftiga och hållbara återvunna syntetfibrer.