{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Rucsac | |
| Material | Poliester; plastic | |
| Dimensiune exterioară l | 350 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 500 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 250 mm | |
| Greutate | 2,9 kg | |
| Închidere | Fermoar | |
| Echipament | Benzi cu bucle; Rafturi; Compartiment pentru laptop; Mâner | |
| Capacitate portantă max. | 15 kg | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| partea descrisă, Negru intens | Hauptkoerper | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Schultergurte; Seitentaschen; Schultergurte; Seitentaschen | |
| Denumirea producătorului | Modular X18 | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Număr, Rafturi | 37 | |
| Caracteristici | Rezistent la impact; etanş la apă | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 692245 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773089056 | |
| Număr producător | 00 21 50 LE | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |