Medžiaginė įrankių kuprinė Modular X18, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692245 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Aprašyta dalis Schultergurte; Seitentaschen; Schultergurte; Seitentaschen; Hauptkoerper
Gamintojo pavadinimas Modular X18
Spalva raudona; juoda
Skaičius, lentynos 37
Produkto rūšis Kuprinė
Savybė atspar. smūgiams; nepralaidus vandeniui
Įranga dirželio kilpos; lentynos; skyrelis kompiuteriui; Rankena
Užsegimas Užtrauktukas
Išorinis plotis 350 mm
Išorinis aukštis 500 mm
Išorinis matmuo gylis 250 mm
Medžiaga Poliesteris; iš plastiko
Keliamoji galia maks. 15 kg
Svoris 2,9 kg
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692245 1
EAN / GTIN 4003773089056
Gamintojo numeris 00 21 50 LE
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

  • Praktiška ir patogu: pilnai atsegama priekinė dalis, nuimama įrankių lenta ir ergonomiškas nugaros paminkštinimas.
  • Individualu: Optimalus lankstumas dėl naujoviškų FIDLOCK® adapterių ir MOLLE diržų.
  • Tinka kiekvienam iššūkiui: su dviem atskirais vidiniais skyriais įrankiams, matavimo prietaisams, nešiojamiesiems kompiuteriams ar planšetiniams kompiuteriams.

Patvarus audinys, pagamintas iš tvarių perdirbtų sintetinių pluoštų: Atsparus purslams ir lengvai valomas. Vandeniui atsparus dugnas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko, stabiliai stovi tiek atsegta, tiek užsegta, 6 cm aukščio. Vidinis 1 ir išoriniai 4 MOLLE diržai, skirti pritvirtinti bet kokius adapterius, karabinus, priedus, jei reikia. Patogios FIDLOCK® jungtys: magnetinė sągtis, todėl krūtinės diržas ir modulinės kišenės gali būti bet kada pritvirtinti arba vėl nuimti.
Iš viso yra 21 laikymo skirtukai ir 37 kišenės, kai kurie su užtrauktukais, kurie yra užrakinami. Papildomi lagamino skirtukai, skirti pritvirtinti įrankių lagaminus prie teleskopinių rankenų. Išbandyta keliamoji galia: Iki 15 kg įrankių svorio. Didelė įrankių lenta priekyje gali būti fiksuojama skirtingose padėtyse.

Apdirbama medžiaga:

Pagaminta iš patvaraus ir tvaraus perdirbto sintetinio pluošto.