{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Sac à dos | |
| Matériau | Polyester; plastique | |
| Largeur extérieure | 350 mm | |
| Hauteur extérieure | 500 mm | |
| Profondeur extérieure | 250 mm | |
| Poids | 2,9 kg | |
| Mécanisme de fermeture | Fermeture à glissière | |
| Equipement | boucles; casiers; compartiment pour ordinateur portable; Poignée | |
| Charge admissible max. | 15 kg | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Pièce décrite, Noir foncé | Hauptkoerper | |
| Pièce décrite, Rouge de sécurité | Schultergurte; Seitentaschen; Schultergurte; Seitentaschen | |
| Référence fabricant | Modular X18 | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Nombre, casiers | 37 | |
| Propriété | antichocs; étanche à l’eau | |
| à roulettes | non |
| Référence article | 692245 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773089056 | |
| Réf. fabricant | 00 21 50 LE | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |