• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenplattform, klappbar

Artikel-Nr.: 68960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Serie -
Herstellerbezeichnung Zwischenplattform, klappbar
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe silber
Breite Plattform 600 mm
Tiefe Plattform 300 mm
Geländer vorhanden ja
klappbar ja
Produktart Arbeitsplattform
Tritt Ausführung keine
Oberfläche Trittfläche Gitterrost
Material Edelstahl
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 68960
EAN / GTIN 4031405689602
Herstellernummer 068960
L-Nummer L90190 1
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. Ein Bügel im Lieferumfang enthalten.
  • Abmessungen ca. 600 x 300 mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 300 mm