Mezipodesta, skládací

Artiklové číslo: 68960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Řada -
Označení výrobce Zwischenplattform, klappbar
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Barva Stříbrná
Šířka plošiny 600 mm
Hloubka plošiny 300 mm
Zábradlí k dispozici ano
Skládací ano
Druh produktu Pracovní plošina
Provedení schůdku žádné
Povrch stupátka mřížový rošt
Materiál ušlechtilá ocel
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 68960
EAN / GTIN 4031405689602
Číslo výrobce 068960
L-číslo L90190 1
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Lze použít jako odpočívácí plošinu pro jednostupňové žebříky. Připevněn k zádě pomocí přídavného držáku. Součástí je držák.
  • Rozměry cca 600 x 300 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 300 mm