uvex 1 G2 halvsko S2 blå/sort Bredde 12 størrelse 51

Art.-nr.: 6830951
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6830951
EAN/GTIN 4031101932330
Producentnummer 6830951
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremtiden er fuld af energi med den trendsættende uvex 1 G2. Den innovative uvex i-PUREnrj polyuretan sålteknologi returnerer stødenergien til brugeren over hele sålen og omdefinerer dæmpning og stabilitet. For hver arbejdsdag fuld af energi med mærkbart mere komfort og markant reduceret træthed i fødderne.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Særligt let S2-sikkerhedssko
  • Velegnet til personer med kromallergi, da det er fremstillet af syntetiske materialer
  • Alle sålematerialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Individuelt justerbar, elastisk snørebånd med hurtiglås

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet, bredere læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • For at undgå trykmærker: næsten sømløs skaftkonstruktion af højteknologisk mikrovelour, vandafvisende
  • udskiftelig, antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod samt gode, støttende egenskaber til fodbuen
  • blødt polstret støvklap og krave
  • Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Den nye sålteknologi uvex i-PUREnrj med fremragende dæmpningsegenskaber i forfoden og hælen, god energiretur (rebound) gennem hele mellemsålen og optimal stabilitet takket være den skumformede hælkappe
  • opfylder ESD-kravet med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • Ny, bredere, 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk isolerende, for mere plads til tæerne og optimal pasform

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1 G2
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): blå/sort
  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 51
  • Lukning: Elastiske snørebånd med hurtiglukning
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1 G2 klimakomfort-fodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1 G2
  • Vidde: 12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter