uvex 1 G2 pol čevlji S2 modra/črna širina 12 velikost 51

Št. art.: 6830951
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6830951
EAN/GTIN 4031101932330
Številka proizvajalca 6830951
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prihodnost je polna energije z Uvex 1 G2, ki določa trende. Inovativna poliuretanska tehnologija podplata uvex i-PUREnrj vrača energijo udarca uporabniku po celotnem podplatu ter na novo opredeljuje blaženje in stabilnost. Za vsak delovni dan, poln energije, z občutno več udobja in občutno manjšo utrujenostjo stopal.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • posebno lahki varnostni polčevlji S2
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita, širša kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija gornjega dela iz visokotehnološkega mikrovezja, hidrofobizirana
  • zamenljiva, antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala ter dobrimi lastnostmi za podporo stopalnega loka
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik
  • velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • novo tehnologijo podplata uvex i-PUREnrj z odličnimi blažilnimi lastnostmi v prednjem delu stopala in pete, dobrim povratkom energije pri koraku (rebound) po celotni medpodplati ter optimalno stabilnostjo zaradi penastega okvira pete
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • nova, širša, 100 % kovinsko neopremljena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna, za več prostora za prste in optimalno prileganje

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 G2
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): modra/črna
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 51
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: Uvex 1 G2 klima udobje stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 G2
  • Širina: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost