uvex 1 G2 polovina boty S2 modrá/černá Šířka 12 velikost 51

Artiklové číslo: 6830951
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6830951
EAN / GTIN 4031101932330
Číslo výrobce 6830951
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Budoucnost je plná energie s modelem uvex 1 G2, který určuje trendy. Inovativní technologie polyuretanové podrážky uvex i-PUREnrj vrací nárazovou energii uživateli po celé ploše podrážky a nově definuje tlumení a stabilitu. Pro každý pracovní den plný energie se znatelně vyšším komfortem a výrazně nižší únavou nohou.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • obzvláště lehká bezpečnostní polobotka třídy S2
  • vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou vyrobeny ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které by mohly narušit smáčivost laku
  • individuálně nastavitelná, pružná tkanička s rychlouzávěrem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • mimořádný komfort při nošení, k němuž přispívá nově vyvinutá, širší stélka i materiály s optimalizovanými klimatickými vlastnostmi a prodyšností
  • konstrukce svršku z high-tech mikrosametu s téměř neviditelnými švy, která zabraňuje vzniku otlaků, s hydrofobní úpravou
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným tlumení v oblasti paty a přední části chodidla, která navíc poskytuje dobrou oporu klenbě chodidla
  • měkce polstrovaná klopa proti prachu a límec
  • velikosti 35 až 40 se vyrábějí na dámské kopytě

Bezpečnostní prvky

  • novátorská technologie podešve uvex i-PUREnrj s vynikajícími tlumicími vlastnostmi v přední části chodidla a v patě, dobrým odrazem energie při došlapu (rebound) po celé délce mezipodešve a optimální stabilitou díky pěnovému patnímu koši
  • splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • nová, širší, 100% bezkovová ochranná špička uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá, pro větší volnost prstů a optimální padnutí

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 G2
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): modrá / černá
  • Třída ochrany: S2
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 51
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Krytka prstů: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • stélka: uvex 1 G2 klima komfortní stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 1 G2
  • Šířka: 12