uvex 1 G2 Zapatos S2 azul/negro Ancho 12 Talla 51

N.º do artigo: 6830951
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 6830951
EAN/GTIN 4031101932330
Número do fabricante 6830951
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El futuro está lleno de energía con el uvex 1 G2 que marca tendencia. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía del impacto al usuario en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para una jornada laboral llena de energía con un confort notablemente mayor y una reducción significativa de la fatiga del pie.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S2 especialmente ligeros
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuyen tanto una horma más ancha de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar las marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionada en un tejido de microvelour de alta tecnología con tratamiento hidrófugo
  • Plantilla cómoda, antiestática y intercambiable, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie, además de buenas propiedades de sujeción para el arco plantar
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • La innovadora tecnología de suela uvex i-PUREnrj, con excelentes propiedades de amortiguación en la parte delantera del pie y el talón, un buen retorno de la energía de pisada (rebote) en toda la entresuela y una estabilidad óptima gracias a la estructura de talón de espuma
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Nueva puntera de seguridad uvex xenova®, más ancha y 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor, para mayor libertad de movimiento de los dedos y un ajuste óptimo

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 G2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Clase de protección: S2
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: Plantilla uvex 1 G2 climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Anchura: 12

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade