Uvex 1 G2 Lage schoenen S2 blauw/zwart Breedtes 12 Maten 51

Artikelnummer: 6830951
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6830951
EAN/GTIN 4031101932330
Nummer fabrikant 6830951
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toekomst zit vol energie met de trendsettende uvex 1 G2. De innovatieve uvex i-PUREnrj polyurethaan zooltechnologie geeft de impactenergie terug aan de drager over de hele zool en herdefinieert demping en stabiliteit. Voor elke werkdag vol energie met merkbaar meer comfort en aanzienlijk minder voetvermoeidheid.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • bijzonder lichte S2-veiligheidsschoen
  • geschikt voor mensen met een chroomallergie, omdat het is vervaardigd uit synthetische materialen
  • alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de hechting van de lak belemmeren
  • individueel verstelbare, elastische vetersluiting met snelsluiting

Comfortkenmerken

  • buitengewoon draagcomfort, waaraan zowel een nieuw ontwikkelde, bredere segmenten als de klimaatregulerende, ademende materialen bijdragen
  • om drukplekken te voorkomen: een vrijwel naadloze schachtconstructie van hightech microvelours, waterafstotend behandeld
  • verwisselbaar, antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra demping bij de hiel en voorvoet, evenals goede ondersteunende eigenschappen voor de voetboog
  • zacht gepolsterde stofflap en kraag
  • de maten 35 tot en met 40 worden vervaardigd op basis van een damesleest

Beveiligingskenmerken

  • de innovatieve zooltechnologie uvex i-PUREnrj met uitstekende dempingseigenschappen in de voorvoet en de hiel, een goede terugkaatsing van de opstapenergie (rebound) over de gehele tussenzool en optimale stabiliteit dankzij de geschuimde hielkap
  • voldoet aan de ESD-norm met een afleidweerstand van minder dan 100 megaohm
  • nieuwe, bredere, 100 % metaalvrije uvex xenova®-teenbeschermingskap – compact, anatomisch gevormd, met goede zijdelingse stabiliteit en thermisch niet-geleidend, voor meer bewegingsvrijheid voor de tenen en een optimale pasvorm

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 G2
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 51
  • Sluiting: Elastische veters met snelsluiting
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1 G2 klimaatcomfort voetbed
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1 G2
  • Wijdte: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten