Elektriker-Competence værktøjskuffert XL 80 dele

Art.-nr.: 680520
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Elektriker Competence XL
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Længde 510 mm
Bredde 419 mm
Højde 215 mm
Antal dele 80
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 680520
EAN/GTIN 4010995405236
Producentnummer 40523

Betegnelse

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Omfattende elektriker-værktøjssortiment i slagfast kuffert af polypropylen med bærerem.

Leveringsomfang:

VDE-topnøgleskruetrækker: 1 stk. af hver str. 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE-skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver str. 1; 2
VDE-skruetrækker til Pozidriv: 1 stk. af hver str. 1; 2
VDE-skruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver str. 3,5; 4; 5,5; 6,5
VDE-PlusMinus skruetrækker Phillips-kærv: 1 stk. af hver str. 1; 2
VDE-PlusMinus skruetrækker Pozidriv-kærv: 1 stk. af hver str. 1; 2
Spændingstester indtil 250 V: 1 stk. i str. 3
VDE bitholder til magasin LiftUp blandet, til Phillips, til Pozidriv, til ligekærv: 7 dele
VDE TriCut installationstang: 1 stk.
VDE BiCut højeffektiv skævbider: 1 stk.
VDE kombinationstang: 1 stk. i str. 180 mm
VDE skævbider: 1 stk. i str. 180 mm
VDE fladrundtang, lige: 1 stk. i str. 200 mm
VDE fladrundtang, buet: 1 stk. i str. 200 mm
VDE vandpumpetang: 1 stk. i str. 250 mm
Volt Detector 230 – 1000 V AC: 1 stk.
Automatisk afisoleringstang: 1 stk. str. 0,2 – 6,0 mm²
Crimptang til kabeltyller: 1 stk. str. 0,14 – 14 mm²
Afisoleringskniv til kabel: 1 stk. str. 4 – 28 mm
Finmekanikerskævbider: 1 stk. i str. 125 mm
Bit-sortiment blandet, til Phillips, til Pozidriv; til indvendig Torx®; til ligekærv: 1 stk. 31 dele
Unbrakonøgler med kuglehoved sæt: 9 dele (str. 1,5 – 10 mm)
Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. i str. 12
Elskabsnøgle: 1 stk.
Tommestok i kunststof: 1 stk.
Vaterpas, ABS-kunststof: 1 stk. i str. 200 mm

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.