• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Valigetta portautensili per elettricisti Competence XL 80 pezzi

Codice art.: 680520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 80 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Elettricista Competence XL
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza 510 mm
Larghezza 419 mm
Altezza 215 mm
Numero pezzi 80
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Codice del produttore 40523
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ampia gamma di utensili per elettricisti in una valigetta in polipropilene resistente agli urti (con tracolla).

Fornitura:

Giravite per chiave a bussola a norma VDE: cad. 1 pz. Dim. 5,5; 7; 8; 10 mm
Giravite per viti con impronta a croce Phillips a norma VDE: cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Giravite a norma VDE per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Giravite per viti con intaglio a norma VDE: cad. 1 pz. Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Giravite PlusMinus a norma VDE per viti con intaglio e Phillips: cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Giravite PlusMinus a norma VDE per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Rilevatore di tensione fino a 250 V: 1 pz. Dim. 3
Portabit LiftUp a norma VDE, bit assortiti, per viti Phillips, Pozidriv e con intaglio: 7 pezzi
Pinza per l'installazione TriCut a norma VDE: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale BiCut a elevate prestazioni e a norma VDE: 1 pz.
Pinza universale a norma VDE: 1 pz. Dim. 180 mm
Tronchese a tagliente laterale a norma VDE: 1 pz. Dim. 180 mm
Pinza a becchi mezzotondi diritta a norma VDE: 1 pz. Dim. 200 mm
Pinza a becchi curvi a norma VDE: 1 pz. Dim. 200 mm
Pinza regolabile a norma VDE: 1 pz. Dim. 250 mm
Rilevatore di tensione 230 – 1000 V AC: 1 pz.
Pinza spellafili automatica: 1 pz. Dim. 0,2 – 6,0 mm²
Pinza di serraggio per capicorda: 1 pz. Dim. 0,14 – 14 mm²
Coltello spellacavi per cavi: 1 pz. Dim. 4 – 28 mm
Tronchese a tagliente laterale per meccanica di precisione: 1 pz. Dim. 125 mm
Set di bit assortiti per viti Phillips, Pozidriv, poligono interno Torx® e con intaglio: 1 pz. da 31 pezzi
Set di chiavi maschio esagonali con testa sferoidale: 9 pezzi (Dim. 1,5 – 10 mm)
Giravite per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 12
Chiave per quadro elettrico ad armadio: 1 pz.
Metro pieghevole in plastica: 1 pz.
Livella a bolla, plastica ABS: 1 pz. Dim. 200 mm

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso.