• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Sähköasentajan Competence-työkalulaukku XL 80 osaa

Tuote nro.: 680520

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Aseta hinta 80 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Sähköasentajan Competence XL
IP-suojausluokka IP 67
Pituus 510 mm
Leveys 419 mm
Korkeus 215 mm
Osien määrä 80
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Valmistajan numero 40523
Valmistaja/vastuuhenkilö Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Kuvaus

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Monipuolinen sähköasentajan työkalusarja polypropyleenistä valmistetussa iskunkestävässä laukussa, kantohihna.

Toimituksen sisältö:

VDE-hylsyavainruuvitaltta: 1 kpl/koko, koot 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE-ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko, koot 1; 2
VDE-ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille: 1 kpl/koko, koot 1; 2
VDE-ruuvimeisseli uraruuveille: 1 kpl/koko koot 3,5; 4; 5,5; 6,5
VDE-PlusMinus-ruuvitaltta, Phillips-ura: 1 kpl/koko, koot 1; 2
VDE-PlusMinus-ruuvitaltta, Pozidriv-ura: 1 kpl/koko, koot 1; 2
Jännitteentarkistin 250 V asti: 1 kpl koko 3
VDE-kärkikotelopidin LiftUp, sekal., Phillips; Pozidriv; ura: 7 osaa
VDE TriCut -asennuspihdit: 1 kpl
VDE BiCut -tehosivuleikkuri: 1 kpl
VDE-yhdistelmäpihdit: 1 kpl koko 180 mm
VDE-sivuleikkuri: 1 kpl koko 180 mm
VDE-kärkipihdit, suorat: 1 kpl koko 200 mm
VDE-kärkipihdit, taivutetut: 1 kpl koko 200 mm
VDE-vesipumppupihdit: 1 kpl koko 250 mm
230 V Detector 1000 – 1000 V AC: 1 kpl
Automaattiset kuorintapihdit: 1 kpl koko 0,2 – 6,0 mm²
Puristuspihdit liitinholkeille: 1 kpl koko 0,14 – 14 mm²
Kuorintaveitsi kaapeleille: 1 kpl koko 4 – 28 mm
Hienomekaanikon sivuleikkuri: 1 kpl koko 125 mm
Kärkisarja, sekoitus, Phillips; Pozidriv; Torx®-kolo; ura: 1 kpl, 31 osaa
Taivutettu kuusiokanta-kuulapää-ruuvinväänninsarja: 9 osaa (koko 1,5 - 10 mm)
Ruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl koko 12
Kytkentäkaapinavain: 1 kpl
Muovinen taittomitta: 1 kpl
Vesivaaka, ABS-muovia: 1 kpl koko 200 mm

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.