• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Trusă de electrician Competence XL 80 buc.

Cod articol.: 680520
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 80 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului Elektriker Competence XL
Ambalaj Cutie din plastic
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Număr de piese incluse 80 buc.
Înălţime 215 mm
Lăţime 419 mm
Lungime 510 mm
Tipul de depozitare serviete
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Mobilitate +++
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Număr producător 40523
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Trusă de scule cuprinzătoare pentru electricieni într-o cutie rezistentă la şocuri, din polipropilenă, cu curea de transport.

Livrare:

Şurubelniţă cu cheie tubulară VDE: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 7; 8; 10 mm
Şurubelniţă VDE pentru Phillips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Șurubelniţă VDE pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Şurubelniţă VDE lată: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Șurubelniţă VDE-PlusMinus pentru şuruburi cu fantă Philips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Șurubelniţă VDE-PlusMinus pentru şuruburi cu fantă Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Dispozitiv de verificare a tensiunii până la 250 V: 1 buc. Ref. 3
Suport pentru magazia de biţi VDE LiftUp mixt, pentru Phillips; pentru Pozidriv; pentru şuruburi cu fantă: 7 buc.
Cleşte pentru instalaţii electrice VDE TriCut: 1 buc.
Cleşte robust cu tăiere laterală VDE BiCut: 1 buc.
Cleşte universal VDE: 1 buc. Ref. 180 mm
Cleşte cu tăiere laterală VDE: 1 buc. Ref. 180 mm
Cleşte cu fălci rotunde plate VDE, drept: 1 buc. Ref. 200 mm
Cleşte cu fălci rotunde plate VDE, curbat: 1 buc. Ref. 200 mm
Cleşte pentru instalatori VDE: 1 buc. Ref. 250 mm
Detector de volţi 230 – 1000 V CA: 1 buc.
Cleşte automat de dezizolat: 1 buc. Ref. 0,2 – 6,0 mm²
Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului: 1 buc. Ref. 0,14 – 14 mm²
Cuţit de dezizolat cabluri: 1 buc. Ref. 4 – 28 mm
Cleşte cu tăiere laterală, pentru mecanică fină: 1 buc. Ref. 125 mm
Set de biţi amestecat, pentru Phillips; pentru Pozidriv; pentru Torx® intern; pentru fantă: 1 buc. cu 31 de piese
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale cu cap sferic: 9 buc. (Ref. 1,5 – 10 mm)
Şurubelniţă pentru fantă: 1 buc. Ref. 12
Cheie pentru dulap de comandă: 1 buc.
Metru pliant din plastic: 1 buc.
Nivelă, plastic ABS: 1 buc. Ref. 200 mm

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.