Walizka narzędziowa dla elektryków Competence XL 80 elem.

Nr art.: 680520
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 67

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Elektriker Competence XL
stopień ochrony IP IP 67
długość 510 mm
szerokość 419 mm
wysokość 215 mm
liczba części 80
Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Numer producenta 40523

Opis

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Bogate zestawy narzędzi dla elektryków w odpornej na uderzenia walizce z polipropylenu z paskiem na ramię.

W dostawie:

Wkrętak nasadowy głęboki VDE: Po 1 szt. rozm. 5,5; 7; 8; 10 mm
Wkrętak VDE-PlusMinus Phillips: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Wkrętak VDE do śrub z główką Pozidriv: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Wkrętak płaski VDE: Po 1 szt., rozm. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Wkrętak płaski VDE-PlusMinus do śrub z główką Phillips i płaskich: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Wkrętak płaski VDE-PlusMinus do śrub Pozidriv i płaskich: Po 1 szt., rozm. 1; 2
Próbniki napięcia do 250 V: 1 szt. wielk. 3
Magazynek bitów VDE LiftUp mieszanych, do śrub z główką Phillips; do śrub Pozidriv; do śrub płaskich: 7-częściowy
Szczypce dla instalatorów VDE TriCut: 1 szt.
Wysokowydajna tarcza ścierna VDE BiCut: 1 szt.
Szczypce uniwersalne VDE: 1 szt., wielk. 180 mm
Boczne szczypce tnące VDE: 1 szt., wielk. 180 mm
Szczypce płaskie okrągłe VDE proste: 1 szt., wielk. 200 mm
Szczypce płaskie okrągłe VDE zgięte: 1 szt., wielk. 200 mm
Szczypce do instalacji wodnych VDE: 1 szt., wielk. 250 mm
Wykrywacz napięcia 230 – 1000 V AC: 1 szt.
Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji: 1 szt. wielk. 0,2 – 6,0 mm²
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych: 1 szt. wielk. 0,14 – 14 mm²
Nóż do ściągania izolacji: 1 szt. wielk. 4 – 28 mm
Boczne szczypce tnące precyzyjne: 1 szt., wielk. 125 mm
Mieszany asortyment bitów do śrub Phillips; do śrub Pozidriv; do śrub z gniazdem Torx®; do śrub płaskich: 1 szt. 31-cześć.
Zestaw 6-kątnych wkrętaków z końcówką sferyczną: 9-elem. (rozm. 1,5 – 10 mm)
Wkrętaki do śrub płaskich: 1 szt. wielk. 12
Klucz do szaf rozdzielczych: 1 szt.
Metrówki z tworzywa sztucznego: 1 szt.
Poziomnica, tworzywo sztuczne ABS: 1 szt., wielk. 200 mm

Wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem.