• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kufr na nářadí XL pro elektrikáře 80dílný

Artiklové číslo: 680520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování
kufříky
Obal
kufříky
Počet obsažených dílů
80 ks
Celková délka
510 mm
Šířka celkem
419 mm
Výška celková
215 mm
Označení výrobce
Elektriker Competence XL
Typ krytí IP
IP67
Vlastnosti
Nepromokavé
Mobilita
++
Zásobování energií
Žádné napájení
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680520
EAN / GTIN 4010995405236
Číslo výrobce 40523
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Rozsáhlá souprava nářadí pro elektrikáře v nárazuvzdorném kufru z polypropylenu s ramenním popruhem.

Rozsah dodávky:

VDE nástrčný klíč-šroubovák: po 1 ks. vel. 5,5; 7; 8; 10 mm
VDE šroubovák pro Phillips: po 1 ks. vel. 1; 2
VDE šroubovák pro Pozidriv: po 1 ks. vel. 1; 2
VDE šroubovák pro drážky: po 1 ks. vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5
Šroubovák VDE PlusMinus kombinovaný pro drážku Phillips: po 1 ks. vel. 1; 2
Šroubovák VDE kombinovaný pro drážku Pozidriv: po 1 ks. vel. 1; 2
Zkoušečka napětí do 250 V: 1 ks vel. 3
Držák bitů se zásobníkem VDE LiftUp smíšený, pro Phillips; pro Pozidriv; pro drážku: 7dílná sada
Instalační kleště Tricut, VDE: 1 ks
Vysoce výkonné stranové štípací kleště BiCut, VDE: 1 ks
Kombinované kleště VDE: 1 ks vel. 180 mm
Stranové štípací kleště VDE: 1 ks vel. 180 mm
Ploché zaoblené kleště VDE, rovné: 1 ks vel. 200 mm
Ploché zaoblené kleště VDE, zahnuté: 1 ks vel. 200 mm
Siko kleště VDE: 1 ks vel. 250 mm
Detektor napětí 230 – 1000 V AC: 1 ks
Automatické odizolovací kleště: 1 ks vel. 0,2 – 6,0 mm²
Krimpovací kleště na dutinky: 1 ks vel. 0,14 – 14 mm²
Odplášťovač na kabel: 1 ks vel. 4 – 28 mm
Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku: 1 ks vel. 125 mm
Sada bitů smíšená, pro šrouby Phillips; Pozidriv; Torx®; šrouby s drážkou: 1 ks 31dílná sada
Sada šestihranných úhlových klíčů s kulovou hlavou: 9dílná (vel. 1,5 – 10 mm)
Plochý šroubovák: 1 ks vel. 12
Klíč pro rozvaděč: 1 ks
Plastový skládací metr: 1 ks
Vodováha, plast ABS: 1 ks vel. 200 mm

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.