Universalsav „PUK” med universalklinge (310) Fast greb

Art.-nr.: 581220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, bøjle stål
Produkttype nedstryger
Materiale, greb træ
Position, greb, justerbart nej
Længde i alt 290 mm
Længde, blad 150 mm
Antal savklinger 1
Brugsområde Aluminium; Kunststof; Metal; blødt træ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 581220
EAN/GTIN 4010124305307
Producentnummer 305250
Producent/ansvarlig person JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 Augsburg, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Betegnelse

Udførelse:

Lille og håndterlig, god skæreydelse.
Med fast, rødlakeret trægreb. Bøjle af bronzeret rundstål.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive universal-savklinge til metal, aluminium, træ og kunststof. Klingelængde 150 mm.