Mekanikerverktygssortiment, 97 delar med montageväska nr 691450

Article no.: 680252
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Set price 97 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Verktygssortiment

Identification & Classification

Artikkelkode 680252
EAN / GTIN 2050001016478

Beskrivelse

Användningsdata:

Med de viktigaste kvalitetsverktygen för mekaniker.Urvalet baseras på erfarenheter från praktiskt arbete.

Leveransinnehåll:

GARANT skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150
GARANT måttband: 1 st. nr 462210 strl. 2
DICK trekantfil H2 med handtag: 1 st nr 511200 strl 200
DICK halvrundfil H2 med handtag: 1 st nr 513200 strl 200
DICK rundfil H2 med handtag: 1 st nr 514200 strl 200
Nyckelfilar sorterade i plastväska: 1 st nr 518930 (6 delar)
Filborste: 1 st nr 576000 strl 115×40
PUK® universalssåg: 1 st nr 581220 strl 150
fasta skruvnycklar, dubbla, 6 − 22 mm med hållare: 1 st nr 610960 storlek 8 (6×7 - 19×22 mm) med 1 st nr 611500 storlek 8
Vinkelskruvmejselsats för Torx®: 1 st nr 624857 strl. 8 (TX6 − TX25)
Sexkantvinkelskruvdragarsats med plasthållare: 1 st nr 626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630368 (29 delar)
Spårskruvmejsel: 1 st nr 660711 strl. 5 (3,5 - 8 mm)
Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 668401 storlek 1; 2
KNIPEX® kombitång: 1 st nr 701500 strl 160
Polygriptång: 1 st nr 706151 storlek 250
KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713150 strl 160
Pincett, nålspetsar: 1 st nr 727520 storlek N
KNIPEX® sidavbitare: 1 st nr 724900 storlek 160
PB Swiss Tools-flatmejsel: 1 st nr 741000 strl 150
RENNSTEIG drivdornssats med styrhylsa: 1 st nr 747200 strl. 6 (2 - 8 mm)
1 PB Swiss Tools körnare: 1 st nr 749200 strl 90
GARANT smideshammare med skaft av hickory: vardera 1 st nr 750110 storlek 100; 300
Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766042 storlek 260
PB Swiss Tools syl: 1 st nr 831600 strl 80
NOGA finmekanikerskavstål: 1 st nr 836400 storlek 120
Plastoljekanna: 1 st nr 083529 strl 80
Combi-sax: 1 st nr 763100 strl 140

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.