Mekanikerfladmejsel, specialkvalitet 120 mm

Art.-nr.: 741000 120
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 120 mm
Skærbredde 10 mm
Vægt 45 g
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 741000 120
EAN/GTIN 7610733005710
Producentnummer PB 805.10

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; dermed kan der efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet. Specialkvalitet, den højest mulige hårdhed (ca. 59 HRC) og speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering. Forkromet overflade.
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
    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven