Båndmål med rude, Båndlængde: 2m

Art.-nr.: 462210 2
Pris pr. 1 styk (DKK 46,87 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 97,59 DKK /stk.
  • 378,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 2 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve sølvfarvet
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 63 mm
Hus/ramme, bredde 24 mm
Hus/ramme, højde 63 mm
Hus/ramme, farve blå
Materiale Stål; aluminiumlegering; kunststof
Med visningsvindue ja
Automatisk remretur ja
Med bælteclips nej
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold enkelt del
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 462210 2
EAN/GTIN 4045197154101
Producentnummer 462210 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slagfast kunststofhus.
  • Indsatte aluminiumsprofiler på begge funktionsflader. Det giver præcise kontaktflader til indvendig og udvendig måling.
  • Aluminiumsprofiler, der er modstandsdygtige over for varme og mekanisk belastning.
  • Ovnlakeret båndmål, med sort tryk. Bomberet = kan ikke knække, med flytbar endekrog (til indvendig og udvendig måling). Kontrastrig skala, slidstærk og rustbeskyttet.
  • Deling mm / mm (overkant / underkant).
  • Skala med rude står i samme aflæsningsretning.