Elektrikermejsel 200 mm

Art.-nr.: 743000 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skærbredde 10 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Materiale Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade Lakeret
Vægt 98 g
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 743000 200
EAN/GTIN 4049002001536
Producentnummer R360 202 1

Betegnelse

Udførelse:

I ottekantet stål (slank form), hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; dermed kan der efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.

Norm:

Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.