Sada nářadí „BIG Twin Move“ Elektro 63-dílná, Počet kusů nářadí: 63

Artiklové číslo: 680102 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování kufříky
Obal plastový kufr
Počet obsažených dílů 63 ks
Celková délka 290 mm
Šířka celkem 520 mm
Výška celková 435 mm
Označení výrobce BIG Twin Move
Mobilita ++
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Číslo výrobce 00 21 41
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
Rozsáhlá sada nářadí pro elektrikáře v kvalitním kufru. S pojezdovou jednotkou a teleskopickou rukojetí.
Kufr z ABS s celoobvodovým hliníkovým rámem, otevírání na obou stranách.

Rozsah dodávky:

Elektrikářská vodováha: 1 ks č. 467415 vel. 430
Kapesní vodováha Electric: 1 ks č. 467484 vel. 70
Oboustranný maticový klíč „JOKER“: 1 ks. vel. 10×13 mm
Multifunkční klíč TwinKey®: 1 ks č. 623550
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, 28dílná: 1 ks č. 630295 vel. S
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 1
Plochý šroubovák, izolovaný dle VDE: 1 ks vel. 3,5 mm
Sada VDE Kraftform Kompakt, 16dílná: 1 ks podobné č. 667260
Ostré kombinované kleště, chromované izolované dle VDE: 1 ks č. 701655 vel. 145
Siko kleště Cobra® atramentované: 1 ks č. 705800 vel. 180
Ploché zaoblené kleště zahnuté, izolované dle VDE: 1 ks č. 713700 vel. 200
Silové stranové štípací kleště, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č. 723500 vel. 200
Stranové štípačky, chromované, izolované dle VDE: 1 ks č. 725300 vel. 160
Univerzální odplášťovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks č. 728091 vel. 8-13
Odizolovací kleště do 16 mm² Preci Strip: 1 ks č. 728631 vel. 16
Instalační kleště, izolované dle VDE: 1 ks č. 728787 vel. 200
Krimpovací kleště na dutinky do 16 mm²: 1 ks
Elektrikářský sekáč: 1 ks č. 743000 vel. 250
Zámečnické kladivo: 1 ks vel. 300 g
Klešťový klíč: 1 ks č. 813700 vel. 180
Kabelový nůž s pevnou čepelí, izolovaný dle VDE: 1 ks č. 844410
Kufr na nářadí: 1 ks č. 692615 vel. 1

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené v nástrojovém kufru.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.