Jeu d’outils “BIG Twin Move” Electricien 63 pièces, Nombre d'outils: 63

Réf.: 680102 63
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement coffret/valise
Emballage Valises en plastique
Nombre de pièces fournies 63 pc.
Longueur totale 290 mm
Largeur totale 520 mm
Hauteur totale 435 mm
Référence fabricant BIG Twin Move
Mobilité ++
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Réf. fabricant 00 21 41
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mobilité : ++ (adapté à une utilisation mobile)
Jeu d’outils complet pour électriciens fourni dans une valise à outils de haute qualité. Avec roulettes et poignée télescopique.
Valise en ABS avec cadre périphérique en aluminium, ouverture des deux côtés.

Livraison:

Niveaux à bulle pour électriciens: 1 pièce 467415 réf. 430
Niveau à bulle de poche Electric: 1 pièce 467484 réf. 70
Clé à fourches «JOKER»: 1 pièce réf. 10×13 mm
Clé multifonction TwinKey®: 1 pièce 623550
Assortiment de 28 clés à douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630295 réf. S
Tournevis pour vis Pozidriv, isolation VDE: 1 pièce réf. 1
Tournevis pour vis à fente, isolation VDE: 1 pièce réf. 3,5 mm
Assortiment VDE Kraftform Kompakt, 16 pièces: 1 pièce similaire à 667260
Pince universelle à becs pointus, chromée, isolation VDE: 1 pièce 701655 réf. 145
Pince multiprise Cobra® brunie à froid: 1 pièce 705800 réf. 180
Pince à becs demi-ronds coudée, isolation VDE: 1 pièce 713700 réf. 200
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, isolation VDE: 1 pièce 723500 réf. 200
Pince coupante diagonale, chromée, isolation VDE: 1 pièce 725300 réf. 160
Outil à dégainer universel ErgoStrip®: 1 pièce 728091 réf. 8-13
Pince à dénuder jusqu’à 16 mm² Preci Strip: 1 pièce 728631 réf. 16
Pince pour installations électriques, isolation VDE: 1 pièce 728787 réf. 200
Pince à sertir pour embouts de câble jusqu'à 16 mm²: 1 pièce
Burin d’électricien: 1 pièce 743000 réf. 250
Marteaux rivoirs: 1 pièce réf. 300 g
Pince clé: 1 pièce 813700 réf. 180
Couteau fixe pour câbles, isolation VDE: 1 pièce 844410
Malette a outils: 1 pièce 692615 réf. 1

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une boîte à outils.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.