Skaft med hurtigkobling og låsemekanisme 6,3

Art.-nr.: 675025 6,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.621 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskantskaft 6,3 mm
Bitholder D 6,3
Hel længde 75 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen E 6,3 (1/4 tomme)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675025 6,3
EAN/GTIN 4045197553638

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
Universalholder med automatisk hurtigkobling til C 6,3-bits. Låsemekanismen holder bitsene godt fast, frigørelse foretages via trækmuffen for enden af skaftet. Ekstra slank konstruktion af hensyn til god adgang også under snævre pladsforhold.