Schacht met snelkoppeling en vergrendeling 6,3

Artikelnummer: 675025 6,3
op aanvraag
Op voorraad
2.594 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachtzeskant 6,3 mm
Bithouder D 6,3
totale lengte 75 mm
Zeskantuitgang D 6,3 (1/4 inch)
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
geschikt voor machines ja
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675025 6,3
EAN/GTIN 4045197553638

Omschrijving

Uitvoering:

tweedelig, d.w.z. afzonderlijke schacht en bit. Daardoor hoeft bij slijtage telkens alleen het bit te worden vervangen.
Bithouder met automatische snelkoppeling voor C 6,3-bits. De vergrendeling houdt de bits betrouwbaar vast, ontgrendeling via trekhuls aan het einde van de schacht. Extra slanke constructie voor een goede toegang ook in krappe ruimtes.