Szár gyorscsatlakozóval és rögzítővel 6,3

Cikkszám: 675025 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 594 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár hatszög 6,3 mm
Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 75 mm
Hatszög meghajtás D 6,3 (1/4 col)
Meghajtás a gép felőli oldalon E 6,3 (1/4 col)
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675025 6,3
EAN / GTIN 4045197553638

Leírás

Kivitel:

Kétrészes, vagyis a szár és a bit különálló. Ezáltal kopás esetén mindig csak a bitet kell kicserélni.
Közbetét automatikus gyorscsatlakozóval C 6,3 bitekhez. A rögzítő biztonságosan megtartja a biteket, a kioldás a szár végén lévő felhúzható gyűrűvel történik. Rendkívül karcsú felépítésű szűk helyekhez való jó hozzáférés érdekében.