Tige avec raccord rapide et verrouillage 6,3

Réf.: 675025 6,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Corps 6 pans 6,3 mm
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 75 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675025 6,3
EAN / GTIN 4045197553638

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Adaptateur avec raccord rapide automatique pour embouts C 6,3. Le verrouillage maintient les embouts de manière fiable, déverrouillage par la douille à l’extrémité de la tige. Exécution très étroite pour un bon accès, même dans des endroits confinés.