Laikiklis su greitaveike mova ir fiksatoriumi 6,3

Prekės Nr.: 675025 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 594 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis kotas 6,3 mm
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 75 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara D 6,3 (1/4 colio)
Pavara iš prietaiso pusės E 6,3 (1/4 colio)
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675025 6,3
EAN / GTIN 4045197553638

Aprašymas

Modelis:

Iš dviejų dalių, t. y. kotas ir antgalis yra atskiri. Todėl susidėvėjus tereikia pakeisti tik antgalį.
Jungiamasis kotas su automatine greitaveike mova C 6,3 antgaliams. Antgaliai užfiksuojami patikimai, atblokuojami atitraukiant movą koto gale. Ypač siaura konstrukcija patogi naudoti ir ankštose vietose.