Fäste med snabbväxelchuck och låsning 6,3 HOLEX

Article no.: 675025 6,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 594 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Fästetsexkant 6,3 mm
Bitshållare D 6,3
totallängd 75 mm
sexkantdrivning D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan E 6,3 (1/4 tum)
maskinduglig yes
Produktslag bitshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675025 6,3
EAN / GTIN 4045197553638

Beskrivelse

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.
Kopplingsskaft med automatisk snabbkoppling för C 6,3-bits. Låsningen håller fast bitsen stadigt, upplåsning sker med en draghylsa i skaftänden. Extra slankt utförande som ger god åtkomlighet också till trånga ställen.