PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3, Torx Plus®-profil: 10IP

Art.-nr.: 674252 10IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    26,92 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    22,44 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.580 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Materiale specialstål / speciallegering
Samlet længde L 50 mm
Længde, klinge l1 50 mm
Standard DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Egnet til maskinbrug ja
Drevstørrelse, bitholder E 6,3
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 10IP
Produkttype bits/klinger
Set nej
Drev bitholder
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 674252 10IP
EAN/GTIN 7610733221394
Producentnummer PB E6.401/10

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til alle skruer i det robuste Torx-Plus®-skruesystem. Torx-Plus® skruer anvendes bl.a. hyppigt i vendeplatte- eller motorforskruninger.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.