PrecisionBits-sortiment 10 dele, Type: IP

Art.-nr.: 675640 IP
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale specialstål / speciallegering
Overflade hærdet
Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Længde, klinge l1 50 mm
Antal værktøjer 10
Antal dele 10 stk.
Serie PrecisionBits
Farve rød; sort
Egnet til maskinbrug ja
Produktionsmetode sænksmedet
Drevstørrelse, bitholder E 6,3
Produkttype bits/klinger
Set ja
Drev bitholder
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675640 IP
EAN/GTIN 7610733261246
Producentnummer PB E6.1973

Betegnelse

Indhold:

10 bits 1/4 tomme E 6,3, sorteret

Indhold:

Bits, længde 50 mm, E 6,3, til indvendig Torx Plus®: Nr. 674252 1 stk. i hver str. IP5; IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "PrecisionBits" Se alle