Bit til sekskant, lang, 1/4 tomme E 6,3 Hex-Plus-profil med boring, sekskant: 2mm

Art.-nr.: 674244 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    107,25 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    89,35 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 840/4 Z Hex-Plus BO
sekskant 2 mm
Hel længde 89 mm
Drivprofil Unbrakonøgle med boring
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 674244 2
EAN/GTIN 4013288094292
Producentnummer 05059640001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Sekskantprofil med boring til unbrakoskruer med låsestift.
Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til unbrakoskruer DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.