• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil med hål, sexkant: 2mm

Art-nr.: 674244 2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    188,15 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    156,81 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
190 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillverkarens beteckning 840/4 Z Hex-Plus BO
Lämplig för maskinanvändning Ja
Klinglängd 89 mm
Storlek Drivning, bitsfäste E6,3
Nyckelvidd, för invändiga insexskruvar TR (tamper resistent) med låsstift 2 mm
Drivmoment, storlek, för invändiga insexskruvar TR (tamper resistent) med låsstift 2
Klingdiameter 4 mm
Produktslag bits/klingor
Material kromvanadinstål
Norm DIN ISO 1173
Set nej
Drivning bitsfäste
Fäste ut för invändiga insexskruvar TR (tamper resistent) med låsstift
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 674244 2
EAN/GTIN 4013288094292
Tillverkarens nummer 05059640001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Sexkantprofil med hål för insexskruvar med låsstift.
För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.