Bit pentru șurubul hexagonal, lung, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus cu gaură, Hexagon: 2mm

Cod articol.: 674244 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,96 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    12,47 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea lamei l1 89 mm
Diametru lamă 4 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 840/4 Z Hex-Plus BO
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi E 6,3
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță 2 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță 2
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură nu
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Număr producător 05059640001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Profil hexagonal cu gaură pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală.
Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.