Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus com furo, Sextavado: 2mm

N.º do artigo: 674244 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,24 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    13,54 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
172 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 840/4 Z Hex-Plus BO
Para a utilização em máquinas sim
Comprimento da lâmina 89 mm
Tamanho do motor, E6,3
Tamanho da chave, 2 mm
Tamanho lado saída, 2
Diâmetro da lâmina 4 mm
Tipo de produto pontas/lâminas
Material aço cromo-vanádio
Norma DIN ISO 1173
Conjunto não
Acionamento alojamento de pontas
Saída para parafusos com sextavado interior TR (Tamper Resistant) com cavilha de fixação
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 674244 2
EAN/GTIN 4013288094292
Número do fabricante 05059640001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Perfil sextavado com furo para parafusos com sextavado interior com cavilha de bloqueio.
Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.