{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til TR-skruer (Tamper Resistant) med indvendig sekskant og låsestift | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Længde, klinge l1 | 89 mm | |
| Klingediameter | 6 mm | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Producentbetegnelse | 840/4 Z Hex-Plus BO | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Drevstørrelse, bitholder | E 6,3 | |
| Nøglestørrelse, til TR-skruer (Tamper Resistant) med indvendig sekskant og låsestift | 5 mm | |
| Størrelse, udgang, til TR-skruer (Tamper Resistant) med indvendig sekskant og låsestift | 5 | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Set/sæt | nej | |
| Drev | bitholder | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 674244 5 | |
| EAN/GTIN | 4013288094339 | |
| Producentnummer | 05059644001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |