Skruetrækker til Phillipsskruer, med træskaft 4

Art.-nr.: 668450 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 4
Til skrue-⌀ 7,3 − 12,7 mm
Klingelængde 200 mm
Hel længde 334 mm
Sekskant til nøglehjælp 17 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668450 4
EAN/GTIN 4045197372468

Betegnelse

Udførelse:

Skaft af forseglet bøgetræ, med læderslaghætte. Gennemgående klinge. Klinge i krom-vanadium-stål, gennemhærdet, med sekskantet ansats til nøglehjælp, overflade glansforseglet.