Skruvdragare för Phillips, med trähandtag 4

Art-nr: 668450 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
350 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 4
för skruv-⌀ 7,3 − 12,7 mm
klinglängd 200 mm
totallängd 334 mm
sexkant för skruvnycklar 17 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668450 4
EAN/GTIN 4045197372468

Benämning

Utförande:

Handtag av lackerat hårdträ med läderslagkappa. Genomgående klinga. Klinga av kromvanadinstål med sexkantansats för skruvnycklar, förkromad yta, svart spets.