Skrutkovač pre skrutky Phillips, s drevenou rukoväťou 4

Č. pol.: 668450 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 4
pre skrutky s ⌀ 7,3 − 12,7 mm
Dĺžka čepele 200 mm
Celková dĺžka 334 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 17 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668450 4
EAN/GTIN 4045197372468

Popis

Prevedenie:

Rukoväť z lakovaného bukového dreva, s koženou koncovkou. Čepeľ priebežná až po koniec rukoväti. Čepeľ vyrobená z chróm-vanádiovej ocele, kalená, so šesťhranným nadstavcom na pomocný kľúč, lesklý poniklovaný povrch.