{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Phillips (PH) | |
| Länge gesamt L | 334 mm | |
| Länge Klinge l1 | 200 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Ausführung | gerade | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | ja | |
| Schlüsselweite Schlüsselhilfe SW | 17 mm | |
| Eigenschaften Griff | mit Schlagkappe | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH4 | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | gehärtet; vernickelt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 668450 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197372468 | |
| Herstellernummer | 668450 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |