Tournevis pour Phillips, avec manche en bois, Taille empreinte cruciforme: 4

Réf.: 668450 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L 334 mm
Longueur lame l1 200 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture SW 17 mm
Caractéristiques poignée traité
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH4
Type de produit tournevis
Surface nickelage; trempage
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 668450 4
EAN / GTIN 4045197372468
Réf. fabricant 668450 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche en bois de hêtre vitrifié, traité. Lame continue jusqu'à l'extrémité du manche. Lame en acier au chrome-vanadium, complètement trempé, avec section 6 pans pour prise de clé, surface nickelée brillante.